Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral4 po
Détails
- Changement automatiqueAvec interrupteur automatique (piston magnétique)
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin aux deux extrémités
- Type de montageManche arrière amovible double
- Nombre de commutateurs2
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieNCA1
Aperçu
- Cylindre à air de service moyen de 5 po, 6 po et 8 po
- 11 Options de montage NFPA
- Standard avec coussin d’air réglable
- Capacité d’interrupteur automatique