Motion
12-CY3R25-500N

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R25-500N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10263001
N° MFR12-CY3R25-500N
Prix566.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
12-CY3R25-500N

CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10263001
N° MFR12-CY3R25-500N
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
Prix566.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    CY3

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE 12-CY3R25-500N ,
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Graisse au fluor
  • Classe ISO 5 (Classe 100)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté