Motion
C96SB80-700C
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10274685
N° MFRC96SB80-700C
Prix381.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 80 mm
N° D’ARTICLE MI10274685
N° MFRC96SB80-700C
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
Prix381.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    700 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SB80-700C C96S(D), ISO 15552
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like