Motion
CDM2C20-50AZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-50AZ-XC6

CDM2C20-50AZ-XC6
N° D’ARTICLE MI10291463
N° MFRCDM2C20-50AZ-XC6
Prix65.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-50AZ-XC6

CDM2C20-50AZ-XC6
N° D’ARTICLE MI10291463
N° MFRCDM2C20-50AZ-XC6
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
Prix65.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette

Aperçu

Description du fabricant
CDM2C20-50AZ-XC6 C(D)M2-Z, DOUBLE
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Joints FKM (XC22)
  • L'essuie-glace (XC4) empêche la contamination de pénétrer dans le cylindre
  • Le racloir de bobine de tige (XC35) peut être utilisé pour éliminer les scories de soudure, la glace et autres contaminants de la tige de piston
  • La tige de piston en acier inox (XC6) remplace la tige de piston standard en acier au carbone
  • La graisse de qualité alimentaire (XC85) remplace la graisse interne standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good