Motion
CDM2L40-200AZ-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L40-200AZ-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10294082
N° MFRCDM2L40-200AZ-A93L
Prix195.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2L40-200AZ-A93L

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10294082
N° MFRCDM2L40-200AZ-A93L
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
Prix195.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    200 mm

Détails

  • Changement automatique
    Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style du pied axial
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2L40-200AZ-A93L C(D)M2-Z, DOUBLE
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté