Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage63 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Changement automatiqueAucun
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Style : tige double double action
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 300
- Montages : pied axial de base, bride, tourillon
- Variété d’interrupteurs disponibles