ARO CORP PD05P-ARS-PTT-B
Pompe à membrane non métallique de série compacte - 1/2 ports NPT, 14.4 gal/min max., 100 psi max., 1/2 entrée/sortie, 3/32 po dia. Matières solides max., cylindrée moyenne 0.039 gal, section fluide en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane PTFE / Santoprene®