Motion
HRS012-A-10-MT

SMC CORP OF AMERICA
HRS012-A-10-MT

HRS012-A-10-MT
N° D’ARTICLE MI10330608
N° MFRHRS012-A-10-MT
Prix6,549.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS012-A-10-MT

HRS012-A-10-MT
N° D’ARTICLE MI10330608
N° MFRHRS012-A-10-MT
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
Prix6,549.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS012-A-10-MT RH, UTILISATION GÉNÉRALE
  • Capacités de refroidissement : 1.3 kW, 1.7 kW (à 60Hz)
  • Plage de température : 5 à 40°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : monophasée 100 V c.a., 50/60Hz ou 115 V c.a., 60Hz
  • Normes : CE, UL, RoHS
  • Fluide de circulation : Eau du robinet ou éthylène glycol à 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recommande l’ensemble de tuyauterie de dérivation HRS-BP001 pour les modèles HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté