Motion
HRSH250-AN-20-AS

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-AN-20-AS

Frsh, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 200Vac
N° D’ARTICLE MI10330746
N° MFRHRSH250-AN-20-AS
Prix32,246.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRSH250-AN-20-AS

Frsh, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 200Vac
N° D’ARTICLE MI10330746
N° MFRHRSH250-AN-20-AS
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
Prix32,246.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRSH250-AN-20-AS HRSH, GRAND
  • Capacités de refroidissement : 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a., 50Hz ou triphasé 200 ~ 230 V c.a., 60Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon