Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Extérieur Diamètre1.0625 po
- Global Largeur0.8750 po
- Poids0.069 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-1314;PDL125 à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.8125 po, un diamètre extérieur de 1.0625 po, une largeur totale de 0.8750 po et un poids de 0.069 lb, ce qui le rend adapté aux applications automobiles à usage intensif.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-1314, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné