Motion
B-1316;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-1316;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331425
N° MFRB-1316;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-1316;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.8125 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331425
N° MFRB-1316;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-1316;PDL125 avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 0.8125 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.079 lb, ce qui le rend idéal pour les ensembles d’entraînement industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-1316, PDL125
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-1316;PDL125