Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8125 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.3750 po
- Poids0.036 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-136;PDL125 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.8125 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.036 lb, ce qui le rend approprié pour les machines compactes.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-136, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné