Motion
B-24;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-24;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1250 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331437
N° MFRB-24;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-24;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1250 po de diamètre, 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331437
N° MFRB-24;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Largeur  
    0.2500 po
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-24;PDL125 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre de 0.1250 po, un diamètre extérieur de 0.2500 po, une largeur totale de 0.2500 et un poids de 0.002 lb, ce qui le rend idéal pour les petits dispositifs mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-24, PDL125
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-24;PDL125