Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.7500 po
- Poids0.154 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-2412;PDL125 à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur totale de 0.7500 po et un poids de 0.154 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-2412, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné