Motion
B-36;PDL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-36;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1875 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331448
N° MFRB-36;PDL449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-36;PDL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.1875 po de diamètre, 0.3125 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331448
N° MFRB-36;PDL449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.005 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-36;PDL449 avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un diamètre extérieur de 0.3125 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.005 lb, ce qui le rend approprié pour les petits appareils de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-36, PDL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-36;PDL449 BRG AIGUILLE