Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.2500 po
- Extérieur Diamètre2.6250 po
- Global Largeur1.5000 po
- Poids0.471 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-3624;PBL449 avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 2.2500 po, un diamètre extérieur de 2.6250 po, une largeur totale de 1.5000 po et un poids de 0.471 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels lourds et de construction.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-3624, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné