Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre0.6880 po
- Global Largeur0.3120 po
- Poids0.011 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-85;PDL125 avec un type à fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.6880 po, une largeur totale de 0.3120 po et un poids de 0.011 lb, ce qui le rend approprié pour les machines légères.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-85, PDL125
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné