Motion
BH-2216;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
BH-2216;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331479
N° MFRBH-2216;PBL449
Prix20.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
BH-2216;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331479
N° MFRBH-2216;PBL449
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
Prix20.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.194 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BH-2216;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.194 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BH-2216, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
BH-2216;PBL449 ROULEMENT AIGUILLE