Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre9 mm
- Global Largeur8 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Description longueL’assemblage de cage à aiguilles K6X9X8H présente un diamètre d’alésage de 6 mm, un diamètre extérieur de 9 mm et une largeur de 8 mm, ce qui le rend idéal pour les assemblages légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK6X9X8H
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale3.19 kN
- Capacité de charge statique radiale2.9 kN
- SérieK