Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Extérieur Diamètre0.3437 po
- Global Largeur0.2500 po
- Poids0.003 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles M-341;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.1875 po, un diamètre extérieur de 0.3437 po, une largeur totale de 0.2500 po et un poids de 0.003 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages mécaniques miniatures.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantM-341, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné