Motion
NAXR15Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI10331563
N° MFRNAXR15Z
Prix176.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 23 mm
N° D’ARTICLE MI10331563
N° MFRNAXR15Z
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
Prix176.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NAXR15Z présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend approprié pour les applications de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAXR15Z
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NAXR

Aperçu

Description du fabricant
NAXR15Z