Motion
RC-081208;PDL068

JTEKT KOYO (NRB)
RC-081208;PDL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.7505 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10331703
N° MFRRC-081208;PDL068
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RC-081208;PDL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.5000 po, diamètre extérieur de 0.7505 po, largeur de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10331703
N° MFRRC-081208;PDL068
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7505 po
  • Global Largeur  
    0.5000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RC-081208;PDL068 présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un diamètre extérieur de 0.7505 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend idéal pour les applications mécaniques et automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PDL068, RC-081208
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RC-081208;PD;L068 AIGUILLES, ROULEAU