Motion
IDFB15E-11N-T

SMC CORP OF AMERICA
IDFB15E-11N-T

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10332258
N° MFRIDFB15E-11N-T
Prix2,094.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB15E-11N-T

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10332258
N° MFRIDFB15E-11N-T
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
Prix2,094.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    50 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN

Aperçu

Description du fabricant
IDFB15E-11N-T IDFBE, AIR RÉFRIGÉRÉ
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon