Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePFA
Aperçu
- Plages de débit (l/min) : 14-60, 20-1500, 36-2600
- Tailles de port (Rc, NPT) : 3/4 ou 1
- La température ambiante nominale du microcontact dépend de la température du liquide (voir catalogue)
- Pression maxi : 1 MPa
- Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)