Motion
ISE20A-Y-01-JA2

SMC CORP OF AMERICA
ISE20A-Y-01-JA2

Ise20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip40
N° D’ARTICLE MI10333832
N° MFRISE20A-Y-01-JA2
Prix94.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20A-Y-01-JA2

Ise20A, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 2 avec analogique, Ip40
N° D’ARTICLE MI10333832
N° MFRISE20A-Y-01-JA2

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20A-Y-01-JA2 ISE20A, NUMÉRIQUE
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté