Aperçu
- Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelles) : 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
- Options de montage sur support ou panneau