Motion
ITV2030-40F2BN

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-40F2BN

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336080
N° MFRITV2030-40F2BN
Prix440.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2030-40F2BN

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., Filetage d'entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 0.15 à 73 psi
N° D’ARTICLE MI10336080
N° MFRITV2030-40F2BN
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
Prix440.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée de présence à 4 points
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Support plat
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 73 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2030-40F2BN ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté