Motion
ITV2050-402L
Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10336503
N° MFRITV2050-402L
Prix459.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/4 po., filetage d'entrée RC, droit, filetage de sortie RC, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10336503
N° MFRITV2050-402L
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
Prix459.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Entrée de présence à 4 points
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Aucun
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    RC
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    MPa
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV2000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
ITV2050-402L ITV1000/2000/3000,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté