Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
Détails
- Type de connecteur de câbleType d’angle droit 3 M
- Type de port d’entréeDroit
- Type de signal d’entréePROFIBUS DP
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Surveiller la sortieAucun
- Type de montageSupport plat
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Unité d’affichage de la pressionMPa
- Type de produitRégulateurs électropneumatiques
- Série/systèmeITV3000
- Définir la plage de pression0.15 à 73 psi
- Tension d’alimentation24 V c.c.