MCGILL 1640330100
MCFD 40 X suiveurs à came plate - série métrique CAMROL (MCFD), diamètre de rouleau de 40 mm, largeur de rouleau de 20 mm, diamètre de goujon de 18 mm, longueur de goujon de 36.5 mm, blindé, acier à roulement, matériau de finition en oxyde noir