Motion
NCDQ2D63-10DZ

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D63-10DZ

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 63 mm, course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10395490
N° MFRNCDQ2D63-10DZ
Price$108.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDQ2D63-10DZ

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 63 mm, course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10395490
N° MFRNCDQ2D63-10DZ
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
Price$108.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Details

  • Option de carrosserie
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Type de corps
    12 mm - 200 mm
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    NCQ2-Z
  • Aimant
    Avec aimant
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fil de montage
    Amérique du Nord
  • Type de montage
    Double épaule
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    NCQ2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
NCDQ2D63-10DZ NC(D)Q2-Z, COMPACT
  • Double action, tige unique, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Les montages comprennent : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
  • Capacité d’interrupteur automatique

You May Also Like