Motion
NCDY2S40L-0800BC-A73

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S40L-0800BC-A73

Cylindre à air sans tige - 1.5000 po de diamètre, 8.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI10398595
N° MFRNCDY2S40L-0800BC-A73
Prix1,054.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDY2S40L-0800BC-A73

Cylindre à air sans tige - 1.5000 po de diamètre, 8.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI10398595
N° MFRNCDY2S40L-0800BC-A73
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
Prix1,054.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8.0000 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE NCDY2S40L-0800BC-A73 ,
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon