Motion
NCY2S32H-2000

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S32H-2000

Cylindre à air sans tige - 1.2500 po de diamètre, 20.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI10401956
N° MFRNCY2S32H-2000
Price$724.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCY2S32H-2000

Cylindre à air sans tige - 1.2500 po de diamètre, 20.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI10401956
N° MFRNCY2S32H-2000
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
Price$724.47/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.2500 in
  • Accident vasculaire cérébral  
    20.0000 in

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    NCY2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE NCY2S32H-2000 ,
  • Tailles d’alésage (nominal) : 1/4 po, 3 pi 8 po, 5/8 po, 3/4 po, 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po
  • Longueur de course : 2", 4", 6" 8", 10", 12", 14", 16", 18", 20", 24", 28", 32", 36", 40", 60"
  • Pression de fonctionnement minimale : 26 psi
  • Vitesse : 2 à 20 po/sec.
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté