Motion
PF2M710-C6-A
Pf2M7, capteur de débit d’air numérique avec Io-Link, affichage 2-Color, Ip40, 0.01-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10402156
N° MFRPF2M710-C6-A
Prix322.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pf2M7, capteur de débit d’air numérique avec Io-Link, affichage 2-Color, Ip40, 0.01-100 L/min
N° D’ARTICLE MI10402156
N° MFRPF2M710-C6-A
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
Prix322.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PF2M710-C6-A PF2M7, DÉBIT D'AIR NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (lpm) : 0.01-1, 0.02-2, 0.05-5, 0.1-10, 0.3-25, 0.5-50, 1-100
  • Dimensions des raccords (mm) : Rc1/8, NPT1/8, G1/8, Rc1/4, NPT1/4, ø4, ø6, ø8
  • Plage de pression nominale (MPa) : -0.07 à 0.75
  • Options de sortie : IO-Link, NPN/PNP, 1-5V, 0-10V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon