Motion
PF3W720S-N04-ET-G

SMC CORP OF AMERICA
PF3W720S-N04-ET-G

Pf3W7, capteur de débit d’eau numérique, écran 3-Color 2-Screen, Ip65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI10402715
N° MFRPF3W720S-N04-ET-G
Prix888.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W720S-N04-ET-G

Pf3W7, capteur de débit d’eau numérique, écran 3-Color 2-Screen, Ip65, 0.5-250 L/min
N° D’ARTICLE MI10402715
N° MFRPF3W720S-N04-ET-G
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
Prix888.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PF3W720S-N04-ET-G PF3W7, NUMÉRIQUE
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : NPN/PNP, 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté