Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Direction du débit4-Way
- Nombre de postes4
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauterieCollecteur
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de service : -100kPa à 0.7MPa
- Temps de réponse ms (à 0.5MPa) : 18 ou moins
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C
- Boîtier : IP67 (basé sur IEC529)