Motion
SY7120-5GZ-C10

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5GZ-C10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps oblong, raccord à une touche pour 10 mm
N° D’ARTICLE MI10423720
N° MFRSY7120-5GZ-C10
Prix76.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7120-5GZ-C10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, fil conducteur à œillet 0.3m, corps oblong, raccord à une touche pour 10 mm
N° D’ARTICLE MI10423720
N° MFRSY7120-5GZ-C10
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
Prix76.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 10 mm

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fil de connexion de l’œillet 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY7120-5GZ-C10 SY7000, 5 PORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté