PFANNENBERG 23352804000
Signal sonore/visuel - 18-30 V c.c., 107 dB max. @ 1m, lentille ambre, ampoule au xénon, énergie flash 10 J, 1 Hz = 60 clignotements/min, base rouge, zone de couverture de 2,740 pi2 @ 80dB, matériau de mélange polycarbonate/ABS