Motion
VK334-5DZ-01N

SMC CORP OF AMERICA
VK334-5DZ-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10433670
N° MFRVK334-5DZ-01N
Prix55.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VK334-5DZ-01N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10433670
N° MFRVK334-5DZ-01N
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
Prix55.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    3-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VK300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE VK334-5DZ-01N VK300, 3 PORTS
  • Fluide : air
  • Tension nominale : 110, 110, 220, 220, 240 V c.a.; 12, 24 V c.c.
  • Temps de réponse : 10 ms ou moins (standard), 15ms ou moins (faible consommation d’énergie)
  • Construction protectrice : antipoussière

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté