Motion
VP544R-5DZ1-03NM-S1-X536

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03NM-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI10438885
N° MFRVP544R-5DZ1-03NM-S1-X536
Prix569.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DZ1-03NM-S1-X536

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI10438885
N° MFRVP544R-5DZ1-03NM-S1-X536
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
Prix569.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.35 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP544R-5DZ1-03NM-S1-X536 VP4-X536,
  • Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1 et 2
  • Soupape de libération de pression résiduelle unique
  • Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté