Motion
VQZ3121B-5YZW1-C10-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121B-5YZW1-C10-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI10441479
N° MFRVQZ3121B-5YZW1-C10-Q
Prix161.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121B-5YZW1-C10-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI10441479
N° MFRVQZ3121B-5YZW1-C10-Q
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
Prix161.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3121B-5YZW1-C10-Q VQZ2,
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon