Motion
VQZ332-6Y1-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-6Y1-N7T

Vqz**2, série 200/300 , électrovanne à 3 ports, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI10441925
N° MFRVQZ332-6Y1-N7T
Prix59.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ332-6Y1-N7T

Vqz**2, série 200/300 , électrovanne à 3 ports, corps à orifice
N° D’ARTICLE MI10441925
N° MFRVQZ332-6Y1-N7T
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
Prix59.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VQZ332-6Y1-N7T VQZ2, 200/300 SÉRIES,
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté