Motion
VV5QC21-03N9TD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03N9TD0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 5/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10448663
N° MFRVV5QC21-03N9TD0
Prix240.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QC21-03N9TD0

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, enfichable monté sur socle, raccord à une touche pour 5/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI10448663
N° MFRVV5QC21-03N9TD0
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
Prix240.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 5/16 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV5QC21-03N9TD0 VV5QC21-T, 2000
  • Montage sur base, collecteur enfichable pour vannes VQC2000
  • Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
  • Les terminaux sont concentrés en grappes compactesdans le boîtier du bornier
  • Maximum de 20 stations disponibles en standard
  • Montage sur rail DIN en option
  • 18 tailles de port disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté