Motion
PA036686  RNHM05-1220RYA-J1-10  Q8E:1"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"

5:1 Réduction, 1440:1 rapport 5:1 -, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10479462
N° MFRPA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"
Prix2,203.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"

5:1 Réduction, 1440:1 rapport 5:1 -, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en alliage d’aluminium
N° D’ARTICLE MI10479462
N° MFRPA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"
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
Prix2,203.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    12
  • Rapport nominal
    5:1;1440:1
  • Ratio
    5:1 - 1440:1

Détails

  • Boîtier inclus
    Non
  • Matériau du boîtier
    Alliage d’aluminium
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux, arbre plein
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    5:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"