Motion
PA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC

87:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479578
N° MFRPA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC
Prix1,919.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC

87:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479578
N° MFRPA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,919.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA050707 CNHJ-6090Y-87 145TC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good