Motion
PA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479583
N° MFRPA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC
Prix2,013.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479583
N° MFRPA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC
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
Prix2,013.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6095
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA050945 CNHJ-6095Y-51 145TC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon