Motion
PA051053 CNHJ-6100Y-6 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051053 CNHJ-6100Y-6 56C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479586
N° MFRPA051053 CNHJ-6100Y-6 56C
Prix2,632.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051053 CNHJ-6100Y-6 56C

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10479586
N° MFRPA051053 CNHJ-6100Y-6 56C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,632.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051053 CNHJ-6100Y-6 56C
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon