Motion
PA051393 CNHJ-610HY-11 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051393 CNHJ-610HY-11 182TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479617
N° MFRPA051393 CNHJ-610HY-11 182TC
Prix2,811.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051393 CNHJ-610HY-11 182TC

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10479617
N° MFRPA051393 CNHJ-610HY-11 182TC
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
Prix2,811.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    610HY
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA051393 CNHJ-610HY-11 182TC