Motion
PA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479851
N° MFRPA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T
Prix7,221.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 13:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 7/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-7/8 po, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10479851
N° MFRPA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T
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
Prix7,221.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6135
  • Couple de sortie maximal
    6741.634601468356
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    13:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    13:1

Détails

  • Ratio réel
    13:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    15.150 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    horizontal
  • Capacité de charge suspendue
    1625.53 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA057579 CHH-6135Y-SB-13 215T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies