Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier6195
- Hauteur du boîtier21.22 po
- Taille d’entrée1-1/2 po
- Taille du réducteur du fabricant6195
- Couple de sortie maximal50299.09777001152
- Taille du cadre NEMA/IEC286TC
- Rapport nominal29:1
- Diamètre de l’arbre de sortie3-5 po/8 po
- Ratio29:1
Détails
- Ratio réel29:1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeVisage en C
- Puissance d’entrée maximale50.670 ch à 1750 tr/min
- MontageFixation au pied
- Capacité de charge suspendue7685.45 lb
- Type de réducteurEn ligne
- RéductionCélibataire
- SérieCyclo 6000
- Normes respectéesAGMA
- Couple nominal (po-lb)Jusqu’à 603620 po-lb
Aperçu
- Adaptateur à pied en C
- Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
- Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
- Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
- Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
- La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
- Fabricant : Sumitomo Drive Technologies
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la circulaire- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.